SICK - fotocélulas, WLA16P-24162100A00 - 1218660

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WLA16P-24162100A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1218660

Ref.Sonepar

363190

EAN

4047084418945

fotocélulas, W16, WLA16P-24162100A00, Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 10 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Cable, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Diagnóstico, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK