SICK - fotocélulas, WLA16P-39722100ZZZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WLA16P-39722100ZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1222789

Ref.Sonepar

822122

EAN

4047084447976

fotocélulas, W16, WLA16P-39722100ZZZ, Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 10 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho Q6 de 6 polos, codificación CC, 298 mm, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK