SICK - fotocélulas, WLA26P-P03

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1100798

Ref.Sonepar

698201

EAN

4047084466786

fotocélulas, W26, WLA26P-P03, Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 18 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Cable, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Diagnóstico, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Características especiales: Con BEF-WN-W23, 2019085 y PL40A, 1012720, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-WN-W23 y reflector PL40A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK