SICK - fotocélulas, WLG4S-3P3432V

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1046449

Ref.Sonepar

547864

EAN

4047084171888

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Receptor

Grado de protección (IP):

Otros

fotocélulas, W4, WLG4S-3P3432V, Alcance de detección máx.: 0 m ... 5 m, Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex, Detalle del principio de funcionamiento: Reflector sin distancia mínima (autocolimación/óptica coaxial), Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Tecla teach-in, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK