SICK - fotocélulas, WS/WE100-2N4439

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WS/WE100-2N4439

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6052365

Ref.Sonepar

892229

EAN

8499213132950

fotocélulas, W100-2, WS/WE100-2N4439, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: 2 escuadras de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK