SICK - fotocélulas, WS/WE12L-2N430

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018255

Ref.Sonepar

894066

EAN

4047084123702

fotocélulas, W12, WS/WE12L-2N430, Alcance de detección máx.: 0 m ... 80 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 2, Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK