SICK - fotocélulas, WS/WE150-N132

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6011027

Ref.Sonepar

548085

EAN

4047084168703

fotocélulas, W150, WS/WE150-N132, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W150-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK