SICK - fotocélulas, WS/WE150-P430 - 6011032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 4000 mm
Distancia máxima de conmutación - 4400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6011032
Ref.Sonepar
548086
EAN
4047084110641
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
4000 mm
Distancia máxima de conmutación:
4400 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
10 mm
Altura del sensor:
38.2 mm
Longitud del sensor:
17.5 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


