SICK - fotocélulas, WS/WE24-2B440

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1017875

Ref.Sonepar

701641

EAN

4047084122088

fotocélulas, W24, WS/WE24-2B440, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK