SICK - fotocélulas, WS/WE2F-E010 S04 - 6048714

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WS/WE2F-E010 S04

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048714

Ref.Sonepar

1057246

EAN

8499215519674

fotocélulas, W2, WS/WE2F-E010 S04, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho MOLEX, 300 mm, Fuente de luz: LED, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK