SICK - fotocélulas, WS/WE34-B430

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WS/WE34-B430

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019254

Ref.Sonepar

621552

EAN

4047084124808

fotocélulas, W34, WS/WE34-B430, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: NPN, PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK