SICK - fotocélulas, WS/WE34-R240

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019258

Ref.Sonepar

443118

EAN

4047084124846

fotocélulas, W34, WS/WE34-R240, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: Relé, Modo de conmutación: Conmutación en claro, conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conexión de bornes con racor M16, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK