SICK - fotocélulas, WSE250-2P2431 - 6044705

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WSE250-2P2431

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6044705

Ref.Sonepar

548170

EAN

8499093902100

fotocélulas, W250-2, WSE250-2P2431, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK