SICK - fotocélulas, WSE280-2R1531

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6044763

Ref.Sonepar

585938

EAN

8499212168455

fotocélulas, W280-2, WSE280-2R1531, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: Relé, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W280

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK