SICK - fotocélulas, WSE4S-3P2130

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1052892

Ref.Sonepar

441788

EAN

4047084227837

fotocélulas, W4, WSE4S-3P2130, Alcance de detección máx.: 0 m ... 5 m, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Ninguno, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK