SICK - fotocélulas, WSE8-P1131 - 6035581

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6035581

Ref.Sonepar

659156

EAN

8499161625801

fotocélulas, W8, WSE8-P1131, Principio funcional: Barrera emisor-receptor, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: 2 escuadras de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK