SICK - fotocélulas, WT100-2P1402S04 - 6052411

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6052411

Ref.Sonepar

703924

EAN

8499210138917

fotocélulas, W100-2, WT100-2P1402S04, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Energético, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 290 mm, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK