SICK - fotocélulas, WT100-2P1439 - 6052372

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6052372

Ref.Sonepar

638230

EAN

8499161075927

fotocélulas, W100-2, WT100-2P1439, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Energético, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK