SICK - fotocélulas, WT100L-F2141

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Protección contra explosión, categoría para gas - Ninguno

  • Protección contra explosión, categoría para polvo - Ninguno

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6030703

Ref.Sonepar

668176

EAN

4047084162510

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (IP):

Otros

fotocélulas, W100 Laser, WT100L-F2141, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Energético, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Fuente de luz: Láser, Ajuste: Potenciómetro, Clase de láser: 1, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK