SICK - fotocélulas, WT100L-F2241 - 6030704

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WT100L-F2241

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6030704

Ref.Sonepar

363337

EAN

4047084162527

fotocélulas, W100 Laser, WT100L-F2241, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Energético, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: Láser, Ajuste: Potenciómetro, Clase de láser: 1, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación de acero inoxidable (1.4301/304) BEF-W100-A

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK