SICK - fotocélulas, WT12L-2B510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 50...50 mm
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 50 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1017959
Ref.Sonepar
362986
EAN
4047084105548
Distancia de funcionamiento:
50...50 mm
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
50 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
49 mm
Longitud del sensor:
41.5 mm
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


