SICK - fotocélulas, WT12L-2B530 - 1018250

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018250

Ref.Sonepar

583249

EAN

4047084101205

fotocélulas, W12, WT12L-2B530, Alcance de detección máx.: 30 mm ... 200 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 2, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos, Posición focal: 45 mm

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK