SICK - fotocélulas, WT12L-2B540 - 1018251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 200...200 mm
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 200 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018251
Ref.Sonepar
659648
EAN
4047084105685
Distancia de funcionamiento:
200...200 mm
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
200 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
65.5 mm
Longitud del sensor:
41.5 mm
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


