SICK - fotocélulas, WT150-P430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 250...250 mm
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 250 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6011044
Ref.Sonepar
548089
EAN
4047084110658
Distancia de funcionamiento:
250...250 mm
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
250 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
10 mm
Altura del sensor:
38.2 mm
Longitud del sensor:
17.5 mm
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP67
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


