SICK - fotocélulas, WT150-P460 - 6011050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 100...100 mm
Con función de tiempo - no
Distancia máxima de conmutación - 100 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6011050
Ref.Sonepar
363275
EAN
4047084102707
Distancia de funcionamiento:
100...100 mm
Con función de tiempo:
no
Distancia máxima de conmutación:
100 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
10 mm
Altura del sensor:
28 mm
Longitud del sensor:
18 mm
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


