SICK - fotocélulas, WT18X-3P920

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1029901

Ref.Sonepar

547814

EAN

4047084130564

fotocélulas, W18-3 Ex, WT18X-3P920, Alcance de detección máx.: 10 mm ... 1.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Ajuste: Potenciómetro, Información: Ex II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc XEx II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc XDe conformidad con la Directiva 2014/34 / UE.

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK