SICK - fotocélulas, WT34-R220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 2500...2500 mm
Con función de tiempo - sí
Distancia máxima de conmutación - 2500 mm
Intensidad máx. de salida - 4000 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1019233
Ref.Sonepar
547792
EAN
4047084124648
Distancia de funcionamiento:
2500...2500 mm
Con función de tiempo:
sí
Distancia máxima de conmutación:
2500 mm
Intensidad máx. de salida:
4000 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
27 mm
Altura del sensor:
92 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Grado de protección (IP):
IP67
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


