SICK - fotocélulas, WT34-V240

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WT34-V240

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019227

Ref.Sonepar

304464

EAN

4047084124594

fotocélulas, W34, WT34-V240, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: NPN, PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conexión de bornes con racor M16, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK