SICK - fotocélulas, WTB12-3N1011S42

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1044101

Ref.Sonepar

584983

EAN

4047084193927

fotocélulas, W12, WTB12-3N1011S42, Alcance de detección máx.: 20 mm ... 150 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable con conector macho AMP, 0,32 m, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Ajuste: Ninguno, Características especiales: Distancia de conmutación preajustada: 150 mm, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK