SICK - fotocélulas, WTB12-3P2431 - 1041411
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de ajuste - 20...350 mm
Distancia de funcionamiento - 20...350 mm
Distancia nominal de conmutación - 350 mm
Distancia máxima de conmutación - 350 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1041411
Ref.Sonepar
363043
EAN
4047084140884
Intervalo de ajuste:
20...350 mm
Distancia de funcionamiento:
20...350 mm
Distancia nominal de conmutación:
350 mm
Distancia máxima de conmutación:
350 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
15.6 mm
Altura del sensor:
48.5 mm
Longitud del sensor:
42 mm
Material de la carcasa:
Metal
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Frecuencia de conmutación:
1500 Hz
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


