SICK - fotocélulas, WTB12-3P2433

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB12-3P2433

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1041412

Ref.Sonepar

995659

EAN

4047084140891

fotocélulas, W12, WTB12-3P2433, Alcance de detección máx.: 20 mm ... 350 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Ajuste: Tecla teach-in, Ejecución: Rectangular, Incluido en la entrega: 2 soportes de fijación BEF-KH-W12 incl. tornillos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK