SICK - fotocélulas, WTB12-3P2531S46

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1044103

Ref.Sonepar

658683

EAN

4047084174346

fotocélulas, W12, WTB12-3P2531S46, Alcance de detección máx.: 30 mm ... 350 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 5 polos, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz roja visible, Ajuste: Potenciómetro, Características especiales: Salida “health”, Frecuencia de conmutación 1.500 Hz, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK