SICK - fotocélulas, WTB16I-34161120A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1218819
Ref.Sonepar
363196
EAN
4047084423642
fotocélulas, W16, WTB16I-34161120A00, Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 1.500 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 318 mm, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, Cable, potenciómetro, Pulsador giratorio, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Ejecución: Rectangular
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


