SICK - fotocélulas, WTB16P-24161120A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1222723

Ref.Sonepar

946225

EAN

4047084448416

fotocélulas, W16, WTB16P-24161120A00, Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 300 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Cable, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Características especiales: Ajuste de fábrica: distancia de conmutación de 300 mm, Elemento de presión y rotación desactivado, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK