SICK - fotocélulas, WTB16P-34161120A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB16P-34161120A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1218817

Ref.Sonepar

623786

EAN

4047084421983

fotocélulas, W16, WTB16P-34161120A00, Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 1.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 318 mm, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, Cable, potenciómetro, Pulsador giratorio, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK