SICK - fotocélulas, WTB250-2P2441 - 6044682

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB250-2P2441

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6044682

Ref.Sonepar

363376

EAN

8499093466701

fotocélulas, W250-2, WTB250-2P2441, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK