SICK - fotocélulas, WTB250-2R1531 - 6044676

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB250-2R1531

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6044676

Ref.Sonepar

363375

EAN

09306044676

fotocélulas, W250-2, WTB250-2R1531, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: Relé, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable de 5 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED, Ajuste: Potenciómetro, Interfaz de comunicación: -, Incluido en la entrega: Escuadra de fijación BEF-W250

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK