Fin de vida

SICK - fotocélulas, WTB26I-39721122ZZZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1222808

Ref.Sonepar

803585

EAN

4047084455117

fotocélulas, W26, WTB26I-39721122ZZZ, Distancia de conmutación mín. / máx.: 30 mm / 2.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho Q6 de 6 polos, codificación CC, 298 mm, Fuente de luz: LED, Tipo de luz: Luz infrarroja, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, potenciómetro, Pulsador giratorio, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK