SICK - fotocélulas, WTB26P-24161420A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB26P-24161420A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1222709

Ref.Sonepar

1107429

EAN

4047084445910

fotocélulas, W26, WTB26P-24161420A00, Distancia de conmutación mín. / máx.: 30 mm / 3.000 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, Cable, potenciómetro, Pulsador giratorio, Interfaz de comunicación: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK