SICK - fotocélulas, WTB2S-2P3110 - 1064395

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB2S-2P3110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1064395

Ref.Sonepar

363139

EAN

4047084311536

fotocélulas, W2, WTB2S-2P3110, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 200 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK