SICK - fotocélulas, WTB2S-2P3260

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1063545

Ref.Sonepar

652290

EAN

4047084310461

fotocélulas, W2, WTB2S-2P3260, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, 200 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Ninguno, Interfaz de comunicación: -

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK