SICK - fotocélulas, WTB2SC-2P3274A00

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB2SC-2P3274A00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1063646

Ref.Sonepar

763618

EAN

4047084317439

fotocélulas, W2, WTB2SC-2P3274A00, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, 200 mm, Fuente de luz: LED de localización, Ajuste: Cable, Interfaz de comunicación: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Comunicación Eficiente, Smart Task, Nombre de tarea inteligente: Lógica base

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK