SICK - fotocélulas, WTB4FP-21311120ZZZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB4FP-21311120ZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1125736

Ref.Sonepar

1030154

EAN

4047084509698

fotocélulas, W4, WTB4FP-21311120ZZZ, Distancia de conmutación mín. / máx.: 4 mm / 220 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, MultiPulse, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, potenciómetro, Pulsador giratorio, Características especiales: MultiPulse: sensor con autovigilancia, Distancia de conmutación preestablecida: 120 mm, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK