SICK - fotocélulas, WTB4FP-213112A0ZZZ - 1120706

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1120706

Ref.Sonepar

927181

EAN

4047084506871

fotocélulas, W4, WTB4FP-213112A0ZZZ, Distancia de conmutación mín. / máx.: 4 mm / 56 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, NarrowBeam, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Ninguno, Características especiales: Distancia de conmutación preestablecida: 56 mm, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK