SICK - fotocélulas, WTB4FP-21312120ZZZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - fotocélulas, WTB4FP-21312120ZZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1119968

Ref.Sonepar

1115437

EAN

4047084505287

fotocélulas, W4, WTB4FP-21312120ZZZ, Distancia de conmutación mín. / máx.: 4 mm / 220 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK