SICK - fotocélulas, WTB4FP-31311120ZZZ - 1107692

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1107692

Ref.Sonepar

893540

EAN

4047084489884

fotocélulas, W4, WTB4FP-31311120ZZZ, Distancia de conmutación mín. / máx.: 4 mm / 220 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: En contrafase: PNP/NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 110 mm, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: VISTAL®, Ajuste: Tecla teach-in, potenciómetro, Pulsador giratorio, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK