SICK - fotocélulas, WTB4S-3F3160S12

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1062834

Ref.Sonepar

547909

EAN

4047084247972

fotocélulas, W4, WTB4S-3F3160S12, Alcance de detección máx.: 100 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Ninguno, Características especiales: Distancia de conmutación fijada, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK