SICK - fotocélulas, WTB4S-3N1131

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1042063

Ref.Sonepar

871767

EAN

4047084179112

fotocélulas, W4, WTB4S-3N1131, Alcance de detección máx.: 4 mm ... 120 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, 2 m, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Potenciómetro, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK