SICK - fotocélulas, WTB4S-3P3432S05

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1051765

Ref.Sonepar

363086

EAN

4047084203824

fotocélulas, W4, WTB4S-3P3432S05, Alcance de detección máx.: 3 mm ... 280 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, Fuente de luz: LED de localización, Tipo de luz: Luz roja visible, Material de la carcasa: ABS, Ajuste: Tecla teach-in, Características especiales: Diámetro del spot similar al láser de 2 mm a 100 mm de distancia, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK