SICK - fotocélulas, WTB4SL-3P2262V

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058251

Ref.Sonepar

716939

EAN

4047084250347

fotocélulas, W4, WTB4SL-3P2262V, Alcance de detección máx.: 25 mm ... 300 mm, Principio funcional: Fotocélula de detección sobre objeto, Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro, Tipo de conexión: Conector M8 de 4 polos, Fuente de luz: Láser, Tipo de luz: Luz roja visible, Clase de láser: 1, Material de la carcasa: Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L), Ajuste: Tecla teach-in, Ejecución: Rectangular

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK